Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 160VDC; 10A; 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 160VDC; 10A; 400W
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 160VDC; 10A; 400W
Artikel-Nr.:
     2805-PSB-1400M
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSB-1400M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 160V DC
Ausgangsstrom: 10A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB (optional)
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 400W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 214x124x350mm
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;analoge Kontrolle;Verbindung von 2 Einheiten in Reihe oder 4 parallel;Einstellung der Anstiegsgeschwindigkeit
Herstellerserie: PSB-1000
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Stromstabilisierung: ≤0,1%+ 10mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,1%+ 50mV
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 400w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,79*
€ 1.469,19*
Frei Haus
ab € 1.487,58*
€ 1.686,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.520,88*
€ 1.686,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,85*
€ 2.007,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,57*
€ 1.992,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,23*
€ 1.914,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,50*
€ 1.866,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,88*
€ 1.809,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934065100
ab € 6,98*
Sonstiges
PMK
934065101
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
934065102
ab € 6,98*
Sonstiges
PMK
934065103
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934065104
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,02*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.