GW Instek PSB-1400M | Programmierbares DC Labor-Netzgerät, 1 Kanal, 0 … 160 V / 0 … 10 A / 400 W.
Das programmierbare 1-Kanal Tisch-Labor-Netzgerät PSB-1400M hat eine einstellbare Spannung von 0 … 160 Volt, eine einstellbare Stromstärke von 0 … 10 Ampere sowie eine Leistung von 400 Watt. Die Stromquelle ist intuitiv über das benutzerfreundliche Display zu bedienen.
Das zuverlässige GW Instek Bench-Top Labor-Netzgerät ist bestens geeignet für Forschung & Entwicklung (F&E), den Einsatz im Labor sowie der Produktion.
Schalten Sie bis zu 4 PSB-1400M parallel, um eine maximale Stromstärke von bis zu 40 A zu erreichen. Schalten Sie 2 PSB-1400M in Reihe, um eine maximale Ausgangsspannung von 320 V zu erreichen.
Stellen Sie die Flankensteilheit (V/s und A/s) ihrer Strom- und Spannungsmessfunktionen ganz auf Ihre Anforderung ein. Mithilfe der 10 voreinstellbaren Sequenzer-Funktionen können Sie sequentielle Kurven-Abläufe ohne PC starten. Des Weiteren können Sie über die Trigger-Funktionen positive oder negative Puls-Signale einstellen.
Das PSB-1400 M ist mit einem Ableitwiderstand ausgestattet, um Ihren Prüfling (DUT) vor Beschädigungen zu schützen. Der Überstromschutz der Stromquelle ist direkt über das Display an- oder abschaltbar und kann mit einer Verzögerung von 0,1 – 2,0 Sekunden aktiviert werden. Selbstverständlich verfügt das Netzgerät über einen Überspann- sowie einen Überhitzschutz.
Ausstattung und Highlights
Ausgangsleistung: 400 W
Ausgangsspannung: 0 … 160 V DC
Ausgangsstrom: 0 … 10 A
Seriellbetrieb: 2 Geräte = max. 320 V
Parallelbetrieb: 4 Geräte = max. 40 A
Konstantspannungbetrieb (CV)
Konstantstrombetrieb (CC)
Schutzfunktionen: Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP), Unterspannungsgrenze (OVL)
LCD Anzeige und einfach zu bedienendes Menu
Schnittstelle: USB Host, LAN. Optional: GPIB
Gewicht: 6,8 kg, B 214 x H 124 x T 350 mm
Anschluss: 100 … 240 V AC
Lieferumfang inklusive Handbuch, Programmier-Anleitung, Netzstecker, Ausgangs-Anschluss Abdeckung, USB Kabel, Analog-Anschluss-Set, Chassis Verbindungskabel
Lieferumfang
inklusive Handbuch, Programmier-Anleitung, Netzstecker, Ausgangs-Anschluss Abdeckung, USB Kabel, Analog-Anschluss-Set, Chassis Verbindungskabel