Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 1kΩ; 150mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS10KV50-102A30
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS10KV50-102A3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x5,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54735* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 582,11*
€ 692,7109
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 572,02*
€ 680,7038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,02*
€ 666,4238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 552,33*
€ 657,2727
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 547,35*
€ 651,3465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.