Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 100Ω; 150mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS10KV50-101A30
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS10KV50-101A3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x5,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54827* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 582,11*
€ 692,7109
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 574,46*
€ 683,6074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,52*
€ 669,3988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 554,27*
€ 659,5813
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 548,27*
€ 652,4413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.