Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler; Kabel,M12 männlich x2; Code A-DeviceNet / CANopen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verteiler; Kabel,M12 männlich x2; Code A-DeviceNet / CANopen
Verteiler; Kabel,M12 männlich x2; Code A-DeviceNet / CANopen
Artikel-Nr.:
     2805-PS030300-MM0-TSA01
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PS-030300-MM0-TSA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Hersteller: AMPHENOL LTW
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 1m
Anschluss-Typ: Verteiler
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich x2;Kabel
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: T
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPH LTW:
AMPH LTW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.014,62*
€ 1.207,3978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.012,08*
€ 1.204,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 983,50*
€ 1.170,365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 961,62*
€ 1.144,3278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,90*
€ 1.111,341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.