Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7,5V; Unidirektional; SC74,SOT457,TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 7,5V; Unidirektional; SC74,SOT457,TSOP6
Diode: TVS Array; 7,5V; Unidirektional; SC74,SOT457,TSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-PRTR5V0U4D.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PRTR5V0U4D,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457;TSOP6
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 7,5V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS Array
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,161*
€ 0,476*
1 Tag
62247
5
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,665*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.