Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel; ESD; XXL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kittel; ESD; XXL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau
Kittel; ESD; XXL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC1206
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Hersteller: STATICTEC
Farbe: blau
Material: Polyester;Kohlefaser;Baumwolle
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Kittel
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur unter 60°;Grammatur: 156g/m2
Oberflächenwiderstand: 0,1...100MΩ
Größe: XXL (unisex)
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.