Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel; ESD; XL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kittel; ESD; XL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau
Kittel; ESD; XL (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; blau
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC1205
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Hersteller: STATICTEC
Farbe: blau
Material: Polyester;Kohlefaser;Baumwolle
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Kittel
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur unter 60°;Grammatur: 156g/m2
Oberflächenwiderstand: 0,1...100MΩ
Größe: XL (unisex)
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.