Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel; ESD; XS (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kittel; ESD; XS (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; weiss
Kittel; ESD; XS (unisex); Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC1101
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Hersteller: STATICTEC
Farbe: weiss
Material: Polyester;Kohlefaser;Baumwolle
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Kittel
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur unter 60°;Grammatur: 156g/m2
Oberflächenwiderstand: 0,1...100MΩ
Größe: XS (unisex)
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.