Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; PRO96; X: 320mm; Y: 210mm; Z: 62mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRO96K.7
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     PRO96K.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 210mm
Größe X: 320mm
Größe Z: 62mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: PRO96
Ausführung: mit Vertiefung für Folientastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 49 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.