Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester für Rauchmelderfühler; 165ml; Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester für Rauchmelderfühler; 165ml; Spray
Tester für Rauchmelderfühler; 165ml; Spray
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-ALARM-TEST/220
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     SMOKE ALARM TESTER SPRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
fi-tester
Hersteller: PRF
Fassungsvermögen: 165ml
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Tester für Rauchmelderfühler
Mittelanwendung: Testen der korrekten Funktion von Rauchmeldern
Form: Spray
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;HU;PL;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NO;RU;FI;SV
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.