Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmer line; L: 15m; polyamide; round; Size: 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmer line; L: 15m; polyamide; round; Size: 1.3mm
Trimmer line; L: 15m; polyamide; round; Size: 1.3mm
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-98111
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     98111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
mähfaden proline
Hersteller: PROLINE
Material: Polyamid
Länge: 15m
Werkzeug-Typ: trimmer line
Größe: 1,3mm
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: trimmerfaden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.