Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,Ring-Maul; 217Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,Ring-Maul; 217Stk.
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,Ring-Maul; 217Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-58217
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     58217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
maul steckschlüssel
Hersteller: PROLINE
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 100mm;Ratschen 3/8";6-kant-Steckschlüssel;Adapter 1/4";Torx®Aufsätze;Ratschen 1/4";Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 50mm;Schraubendreher Griff;Ratschen 1/2";Ring-Maulschlüssel;1/2" Verlängerung 125mm;Verlängerung 1/2" mit einer Länge von 250mm;Verlängerung 3/8" mit einer Länge von 125mm
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Koffer
Schlüssel-Art: Ring-Maul;Steckschlüssel;6-kant
Anzahl im Set/Package: 217Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,05*
€ 283,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,41*
€ 280,14
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 212,63*
€ 253,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,97*
€ 246,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,46*
€ 229,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,46*
€ 209,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.