Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 85÷264VAC; OUT: NC 2-Leiter; M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 85÷264VAC; OUT: NC 2-Leiter; M30
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 85÷264VAC; OUT: NC 2-Leiter; M30
Artikel-Nr.:
     2805-PRCM30-15AC
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRCM30-15AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 63,8mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Passendes Zubehör: CIA2-2;CIA2-5;CIAH2-2;CIAH2-5;CLA2-2;CLA2-5;CLAH2-2;CLAH2-5
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.