Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷4mm; 85÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷4mm; 85÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷4mm; 85÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Artikel-Nr.:
     2805-PRCM12-4AO
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRCM12-4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 72,8mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...4mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Passendes Zubehör: CIA2-2;CIA2-5;CIAH2-2;CIAH2-5;CLA2-2;CLA2-5;CLAH2-2;CLAH2-5
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.