Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-PR08-1.5DP
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PR08-1.5DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 30mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1,5kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...1,5mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 30,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 40,99*
€ 54,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.