Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Feuermelder; PPWP; NC + NO; IP54; rot; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PPWP-A-D1/2K-XY-ZC
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     PPWP-A D1/2K XY ZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Hersteller: PROMET
Farbe: rot
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Betriebsspannung: 24V DC;230V AC;24V AC
Äußere Abmessungen: 122x122x45mm
Anwendung: für den Betrieb in Alarmsignalanlagen
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Sicherheitsschalter-Typ: Feuermelder
Eigenschaften Sicherheitsschalter: mit LED
Herstellerserie: PPWP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROMET:
PROMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.