Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsknopf; Durchm.Achse: 6mm; Ø22,8x23,1mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsknopf; Durchm.Achse: 6mm; Ø22,8x23,1mm; schwarz
Präzisionsknopf; Durchm.Achse: 6mm; Ø22,8x23,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PPR-ARET
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4331.6032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Befestigung: Druckmechanismus mit Schraube
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopfgröße: Ø22,8x23,1mm
Achsoberfläche: glatt
Knopfeigenschaften: Schraube mit Deckel verdeckt;Skala auf 10 Teile je 5 Einteilungen aufgeteilt;mit Arretierungsmöglichkeit (Blockierung);Uhrenskala
Potentiometer Zubehör-Typ: Präzisionsknopf
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, drehknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,83*
1 Tag
146
1
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,32*
1
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
4129.063
ab € 0,27*
Zubehör
Mentor
499.643
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.