Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷15VDC; 5A; 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
PPH-1503 | Hochpräzisions-Netzgerät DC, 1 Kanal, programmierbar
Artikel-Nr.:
     2805-PPH-1503
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PPH-1503
EAN/GTIN:
     4719692503817
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...15V DC
Ausgangsstrom: 5A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 45W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 222x86x363mm
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;LOCK Funktion (Sperre der Einstellungen);Einstellungsspeicherung 5
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 0,1mA
Herstellerserie: PPH
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤1mVrms;≤8mVpp
Elektrische Ausgangsparameter: 0V...9V/5A;0V...15V/3A
Stromstabilisierung: ≤0,01%+ 1mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 0,5mV
Software: LabVIEW
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,79*
€ 1.465,16*
Frei Haus
ab € 1.445,97*
€ 1.616,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.496,25*
€ 1.616,66*
Frei Haus
ab € 1.550,56*
€ 1.674,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,66*
€ 1.923,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,25*
€ 1.912,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,42*
€ 1.852,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,36*
€ 1.813,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,25*
€ 1.780,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934069101
€ 12,77*
Sonstiges
PMK
934069102
€ 12,79*
Sonstiges
PMK
972405100
€ 7,60*
Sonstiges
PMK
972405101
€ 7,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
€ 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.