Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PP58N
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     PP058N-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: SUPERTRONIC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 25,5mm
Größe X: 49mm
Größe Z: 11mm
Gehäuseserie: CONNEXION
Gehäuseanwendung: für Leitungsinstallation
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Verbindungsdose, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.