Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 49mm; Y: 25,5mm; Z: 11mm; ABS; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-PP58BL
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     PP058W-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: SUPERTRONIC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 25,5mm
Größe X: 49mm
Größe Z: 11mm
Gehäuseserie: CONNEXION
Gehäuseanwendung: für Leitungsinstallation
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Verbindungsdose, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.