Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; SOBREMESA; X: 268mm; Y: 200mm; Z: 76mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PP105L
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     PP105L-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: SUPERTRONIC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 200mm
Größe X: 268mm
Größe Z: 76mm
Gehäuseserie: SOBREMESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.