Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; SOBREMESA; X: 140mm; Y: 218mm; Z: 55mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PP084N
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     PP084N-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: SUPERTRONIC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 218mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 55mm
Gehäuseserie: SOBREMESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.