Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 90mm; Y: 144mm; Z: 30mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 90mm; Y: 144mm; Z: 30mm; ABS; grau
Gehäuse: Pult; X: 90mm; Y: 144mm; Z: 30mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PP082G
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     PP082G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: SUPERTRONIC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 144mm
Größe X: 90mm
Größe Z: 30mm
Ausführung: mit Platz für Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 116 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.