Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 10MHz(1: 1),200MHz(10: 1); 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 10MHz(1: 1),200MHz(10: 1); 600V
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 10MHz(1: 1),200MHz(10: 1); 600V
Artikel-Nr.:
     2805-PP-200
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     PP-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: HANTEK
Leitungslänge: 1,2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker;Hakengreifer
Eingangsimpedanz: 1MΩ/80pF (1:1);10MΩ/18,5pF (10:1)
Standardausstattung: Set farbiger Marker;Greifer mit Hacken;Erdungsleitung mit isolierter Krokodilklemme;einstellbare Schraubendreher;Federspitze;Schutzkappen
Eingangsspannung max.: 600V
Divisor: 10:1;1:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 10MHz (1:1);200MHz (10:1)
Kompensationsbereich: 15...35pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.