Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 10A; beiderseitig,Krokodilklemme; UNenn: 1kV; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POM-6576-36-2
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6576-36-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung krokodilklemme
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: rot
Isolationsmaterial: Silikon
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 10A
Leitungslänge: 0,91m
Backenöffnung max.: 7,62mm
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Krokodilklemme
Herstellerserie: 6576
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.