Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhänger für Messkabel; Spaltanzahl: 10; Stahl; L: 279,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhänger für Messkabel; Spaltanzahl: 10; Stahl; L: 279,4mm
Aufhänger für Messkabel; Spaltanzahl: 10; Stahl; L: 279,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-4408M
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4408M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Rahmen für Oszilloskop
messkabel schwarz
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Breite: 88,9mm
Material: Stahl
Länge: 279,4mm
Spaltenbreite: 8,13mm
Mess Zubehörs-Typ: Aufhänger für Messkabel
Spaltanzahl: 10
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 49,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,36*
€ 50,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.