Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 3A; 150VDC; scharz und rot; 2,29mm; L: 43,43mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 3A; 150VDC; scharz und rot; 2,29mm; L: 43,43mm
Messgreifer; Haken; 3A; 150VDC; scharz und rot; 2,29mm; L: 43,43mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-4233-02
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4233-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POMONA
Farbe: scharz und rot
Nennspannung: 150V DC
Betriebstemperatur: max. 102°C
Nennstrom: 3A
Länge: 43,43mm
Backenöffnung max.: 2,03mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Größe der Buchse: 2,29mm
Herstellerserie: 4233
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,92*
€ 9,63*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 12,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,49*
Zubehör
Pomona
3220-36-0
ab € 6,23*
Zubehör
Pomona
3782-36-02
ab € 15,25*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,51*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 162,01*
Zubehör
Pomona
4723-0
ab € 6,18*
Zubehör
Pomona
6342
ab € 29,20*
Zubehör
Pomona
6275
ab € 31,65*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 164,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.