Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; UNenn: 1,4kV; L: 1,219m; schwarz-rot; 2239-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POM-2239-C-48
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2239-C-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz-rot
Isolationsmaterial: Polypropylen
Kabel-Art: RG58C/U
Nennspannung: 1,4kV
Betriebstemperatur: max. 55°C
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Leitungslänge: 1,219m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker mit Axial- und Querbuchse 4 mm x2
Herstellerserie: 2239-C
Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.