Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 4mm Bananen; 4mm Bananenstecker x2,BNC-Buchse; 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 4mm Bananen; 4mm Bananenstecker x2,BNC-Buchse; 500VAC
Adapter; 4mm Bananen; 4mm Bananenstecker x2,BNC-Buchse; 500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-POM-1269
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse schwarz
Hersteller: POMONA
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Nennspannung: 500V AC
Steckverbinder-Variante: doppelt
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Buchse;4mm Bananenstecker x2
Weitere Suchbegriffe: pomona bananenbuchse, laborbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,91*
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 15,92*
1 Tag
253
€ 5,95*
ab € 11,35*
€ 17,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 17,52*
1 Tag
225
€ 14,99*
ab € 10,87*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pomona
72938
ab € 28,19*
Ähnlich
Pomona
72937
ab € 20,46*
Ähnlich
Pomona
1468
ab € 34,21*
Ähnlich
Pomona
3269
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.