Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 20,3x17,8mm; -31÷31A; 0,045V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 20,3x17,8mm; -31÷31A; 0,045V/A
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 20,3x17,8mm; -31÷31A; 0,045V/A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2453
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ACS711EX CURRENT SENSOR CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor pololu
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Plattenmaße: 20,3x17,8mm
Sensoren-Typ: Strom
Integrierter Schaltkreis: ACS711
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,045V/A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
DC Strommessbereich: -31...31A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.