Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS709; 20,8x22,9mm; -75÷75A; 0,018V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS709; 20,8x22,9mm; -75÷75A; 0,018V/A
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS709; 20,8x22,9mm; -75÷75A; 0,018V/A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2199
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Plattenmaße: 20,8x22,9mm
Sensoren-Typ: Strom
Integrierter Schaltkreis: ACS709
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,018V/A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
DC Strommessbereich: -75...75A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.