Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS714; 17,8x20,3mm; -5÷5A; 0,185V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS714; 17,8x20,3mm; -5÷5A; 0,185V/A
Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS714; 17,8x20,3mm; -5÷5A; 0,185V/A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1185
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Plattenmaße: 17,8x20,3mm
Sensoren-Typ: Strom
Integrierter Schaltkreis: ACS714
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,185V/A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
DC Strommessbereich: -5...5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.