Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; abgewinkelte Steckdose 6mm; nicht isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POAG Anschlussleitung mit (Buchse, abgewinkelt) auf (offenes Ende), 4 m, grün/ge
POAG Anschlussleitung mit (Buchse, abgewinkelt) auf (offenes Ende), 4 m, grün/ge
POAG Anschlussleitung mit (Buchse, abgewinkelt) auf (offenes Ende), 4 m, grün/ge
Artikel-Nr.:
     2805-POAG-EC-400/1
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     55.3232-40020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb-grün
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42801-2
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,9mm
Leitungslänge: 4m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Aufbau der Messleitung: abgewinkelte Steckdose 6mm
Herstellerserie: Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,52*
€ 45,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 45,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.