Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-PNC-0004
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...60V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 166,3x213,5x149,5mm
Lautstärke: 120dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: Nexus 120
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 215,07*
€ 282,73*
Frei Haus
ab € 390,69*
€ 475,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.