Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: RC; 100nF; 100Ω; THT; 7,6x14x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: RC; 100nF; 100Ω; THT; 7,6x14x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm
Filter: RC; 100nF; 100Ω; THT; 7,6x14x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMR209MC6100M100R3
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6100M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x14x24mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Fassungsvermögen: 0,1µF
Filter-Typ: RC
Kondensator-Art: X2
Alias: P409CE104M250AH101
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,26*
1 Tag
1084
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,81*
1
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 3,01*
1 Tag
22142
1
€ 14,99*
ab € 0,785*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
P409CE104M275AH101
ab € 0,843*
Ähnlich
LCR Components
FE-SP-CR23-100/100
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.