Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR COMPONENTS FE-SP-CR23-100/100 ENTSTÖRKONDENSAT. X2 0.1UF 250VAC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1438322
Hersteller:
     LCR Components
Herst.-Nr.:
     FE-SP-CR23-100/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
entstörkondensator 0,1 μf 250 v x2
Produktpalette: FE-SP-CR
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 250 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 0,1µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, LCR COMPONENTS, FE-SP-CR23-100/100, 1438322, 143-8322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.