Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2; 47nF; 250VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; 1/2" NPT,THT; Filter: RC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 47nF / 47Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     2805-PMR209MB5470M047R3
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MB5470M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT;1/2" NPT
Ausgangsraster: 15,2mm
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,5x13x7,3mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Fassungsvermögen: 47nF
Filter-Typ: RC
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 392,432*
€ 465,712*
Frei Haus
ab € 801,50*
€ 926,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,712*
€ 554,19728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,892*
€ 553,22148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,42*
€ 531,2398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,02*
€ 512,9138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,432*
€ 466,99408
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,98108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.