Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMR209 RC-Kondensator, 47nF / 47Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 47nF / 47Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1726683
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MB5470M047R30
EAN/GTIN:
     5059043571898
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
metallpapierkondensator 47 nf
Serie = PMR209
Kapazität = 47nF
Spannung = 250 V ac, 630V dc
Widerstand = 47Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente = 1
Kapazitäts-Toleranz = ±20%
Widerstandstoleranz = ±30%
Abmessungen = 18.5 x 7.3 x 13mm
Tiefe = 7.3mm
Länge = 18.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, UL, VDE. Serie PMR 209. Metallpapier X2, 250 V AC RC-Einheit geeignet für Einsatz in DC- und AC-Anwendungen zum Kontaktschutz, Kontaktentstörung und zum Überspannungsschutz Kleine Abmessungen Selbstverlöschende Kapselung Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Serie:
PMR209
Kapazität:
47nF
Spannung:
250 V ac, 630V dc
Widerstand:
47Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente:
1
Kapazitäts-Toleranz:
±20%
Widerstandstoleranz:
±30%
Abmessungen:
18.5 x 7.3 x 13mm
Tiefe:
7.3mm
Länge:
18.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, 1726683, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, RC Netzwerke, KEMET, PMR209MB5470M047R30, Passive Components, EMI Filters & Protection, RC Network Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 393,732*
€ 463,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 798,332*
€ 923,292*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 923,292*
€ 1.098,71748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 911,74*
€ 1.084,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 871,98*
€ 1.037,6562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 844,00*
€ 1.004,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 798,332*
€ 950,01508
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,99583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.