Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,2A; SC90,SOD323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,2A; SC90,SOD323F
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,2A; SC90,SOD323F
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG6002EJ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG6002EJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0791*
€ 0,4866*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.