Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 34ns; SOD123W; Ufmax: 0,805V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 34ns; SOD123W; Ufmax: 0,805V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 34ns; SOD123W; Ufmax: 0,805V
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG200G10ELRX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG200G10ELRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Germaniumdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,805V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 34ns
Strom im max. Impuls: 40A
Leck strom: 30nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: silicon germanium diode (SiGe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.