Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; CFP3,SOD123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; CFP3,SOD123W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; CFP3,SOD123W
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG10020ELRX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG10020ELRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W;CFP3
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,77V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,139*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0961*
€ 0,3594*
1 Tag
56986
5
€ 14,99*
ab € 0,0659*
€ 0,6751*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0782* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.