Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1,4A; 3,7ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1,4A; 3,7ns
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1,4A; 3,7ns
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG10010ELRX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG10010ELRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W;CFP3
Fassungsvermögen: 28pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,68V
Vorwärtsstrom: 1,4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 3,7ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0805*
€ 0,5496*
1 Tag
58455
5
€ 14,99*
ab € 0,0637*
€ 0,6926*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.