Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-PLVA2668A.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PLVA2668A,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 6,8V
Leck strom: 10nA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2848
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0699*
€ 0,4704*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.