Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; NC x2; 10A; PG11; IP40; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLNA2HSB
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PLNA2HSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 84x46x40mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 72x35,5mm
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.