Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; NC; 10A; PG11; IP65; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLNA1HW
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PLNA1HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
antriebskopf schwenkhebel
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 84x46x40mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 72x35,5mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.