Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷60VDC; 0÷1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷60VDC; 0÷1,5A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷60VDC; 0÷1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-PL601-P
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL601-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...60V DC
Ausgangsstrom: 0...1,5A
Schnittstelle: RS232;USB;LAN
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 107x131x343mm
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;LOCK Funktion (Sperre der Einstellungen)
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 0,1mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: ≤0,01% + 2mV
Herstellerserie: PL
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤0,4mVrms
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 551,74*
€ 638,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 567,10*
€ 656,13*
Frei Haus
ab € 563,37*
€ 669,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 593,67*
€ 686,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,71*
€ 739,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,10*
€ 674,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 172,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.