Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x1,5mm2; Line; Cu; schwarz; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0035CK
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0035CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,9x6mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,53*
€ 279,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,07*
€ 271,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 188,41*
€ 224,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 163,44*
€ 194,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,81*
€ 168,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,46*
€ 150,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.