Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (2000); 75x162x44mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-PKT-P3365
Hersteller:
PeakTech
Herst.-Nr.:
P 3365
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kabelader-Prüfgerät
Hersteller:
PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie 6LR61 9V x1;Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung:
Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften:
automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Test:
Verkabelung RJ45
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal;<150Ω
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
75x162x44mm
AC Strommessbereich:
200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich:
200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich:
20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich:
600V;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich:
600V;2V;20V;200V
Diodentest:
1mA @1,5V
Batterie/Akku:
Batterie LR03 AAA 1,5V x2;Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen:
3,5 Ziffern (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(1,8% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit:
±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(0,8%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Kabelprüfgerät
,
Kabeltester
,
Verdrahtungsprüfer
,
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
Multimeter
,
Multitester
,
lan prüfgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 64,54*
Lager 3806
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,96*
€ 64,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,17*
€ 64,68*
Lager 35L9T
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 67,16*
€ 85,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Zubehör
Sicherung 5 x 20mm, 200mA, 600V, Packung à 10 Stück
PeakTech
P7707
€ 2,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.