| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PKT-P2710 Herst.-Nr.: P 2710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PEAKTECH Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6 Dichtheitsklasse: IP40 Äußere Abmessungen: 92x200x50mm Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V Beleuchtung: ja Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung Messgeräte-Typ: RCD AC Spannungsmessbereich: 230V Prüfstrom: 10mA;30mA;100mA;500mA;1000mA Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6 Parameter anzeigen: 3 Ziffern Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PEAKTECH: | PEAKTECH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,58* | € 165,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,64* | € 168,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,38* | € 169,18* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 131,72* | € 169,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 144,49* | € 176,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|